trapano a percussione GSB 16 RE, con cassa artigiana

Codice art.: 060114E500
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Trapano a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 060114E500
EAN / GTIN 3165140519267
Codice del produttore 060114E500
Numero-L L00590 25
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • trapano a percussione GSB 16 RE
  • il più veloce della sua categoria, 750 W per un avanzamento più rapido del lavoro, design compatto per una maneggevolezza ottimale, robusto alloggiamento ingranaggi in metallo per una lunga durata

Proprietà:

  • Potenza di uscita: 380 W
  • Mandrino, versione: mandrino rapido
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1,5 - 13 mm
  • Diametro del legno: 30 mm
  • Diametro della muratura: 18 mm
  • Diametro dell'acciaio: 13 mm
  • Filettatura del mandrino: 1/2″-20 UNF
  • Peso: 2. 2 kg
  • Velocità a vuoto, 1a marcia: 0 - 2800 min-1
  • Coppia nominale: 2,3 Nm
  • Potenza nominale in ingresso: 750 W
  • Relazione a vuoto: 0 - 47600 bpm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 5. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [filettatura]: 2,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione nel calcestruzzo]: 15,0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitamento]: 2,5 m/s²
  • Tensione elettrica: 230 V
  • Diametro del collo del mandrino: 43. 0 mm
  • Insicurezza K [foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
  • Insicurezza K [maschiatura]: 1,5 m/s²
  • Insicurezza K [foratura a percussione nel calcestruzzo]: 2,4 m/s²
  • Insicurezza K [avvitamento]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensile (larghezza): 83 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 214 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 285 mm
  • Fissaggio dell'utensile: 1/2″-20 UNF

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare
  • Custodia per utensili
  • Fermata di profondità 210 mm
  • Mandrino rapido 13 mm

Download & documenti

Prodotti correlati