Descrizione:
Tester di tensione GVT 1000-15. GVT 1000-15, il tester di tensione GVT 1000-15 è il vostro partner affidabile per un controllo efficiente della tensione fino a 1000 V CA/CC. Progettato per gli elettricisti, questo dispositivo offre un feedback visivo tramite LED, un cicalino per gli allarmi acustici e un feedback vibrante per indicare la presenza di tensione, consentendovi di lavorare in tutta sicurezza. Una comoda impugnatura riduce l’affaticamento e, con un cavo lungo 125 cm, è ideale per misurazioni in quadri elettrici di grandi dimensioni. Grazie alla struttura robusta con grado di protezione IP65 e resistenza alle cadute, questo tester di tensione offre prestazioni affidabili anche in condizioni di lavoro difficili. Questo tester di tensione è indispensabile per elettricisti, facility manager e proprietari di immobili. Aiuta a misurare la tensione nei circuiti elettrici, a individuare i cavi sotto tensione e a evitare pericoli elettrici. Che si tratti di installare nuove prese a casa, controllare gli interruttori differenziali o verificare la continuità, la polarità o la sequenza delle fasi, con il GVT 1000-15 Professional potete stare certi di essere protetti durante il lavoro e di svolgere le vostre attività con maggiore facilità. Il GVT 1000-15 Professional è dotato di una torcia integrata per una migliore visibilità in aree scarsamente illuminate. È conforme agli standard di sicurezza CAT IV 600 V/CAT III 1000 V e una funzione di autotest integrata verifica l’integrità del dispositivo per una protezione ottimale dell’utente. Grazie alle impugnature montabili per l’uso con una sola mano, è possibile misurare senza fatica prese e connettori, velocizzando così il lavoro. 2 batterie LR03 da 1,5 V (AAA). Busta
Proprietà:
- Tensione CA: 1000 V
- Segnale acustico: sì
- Attivazione interruttore differenziale: sì
- CC-tensione: 1000 V
- Tipo di display: LED
- Continuità: sì
- Controllo fase unipolare: sì
- Protezione IP: IP65
- Controllo sequenza fase: sì
- Controllo della polarità: sì
- Classe di sicurezza: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
- Denominazione della categoria: 82
- Funzione torcia: sì
- Caricamento tramite pulsante: sì
- Segnalazione tramite vibrazione: sì