Descrizione:
Pinza amperometrica GMC 600-15 + MH 1. GMC 600-15 + MH 1, La GMC 600-15 Professional aumenta la vostra efficienza grazie a misurazioni precise in svariate applicazioni. Offre molteplici possibilità di misura, ad esempio corrente alternata fino a 600 A e tensione sia continua che alternata fino a 600 V. L’ampio display LCD con visualizzazione invertita garantisce una chiara visibilità e la misura True RMS assicura la precisione. Grazie alla sua struttura robusta con grado di protezione IP54, questa pinza amperometrica è in grado di resistere a cadute accidentali e condizioni difficili, rendendola un compagno affidabile nei luoghi di lavoro più impegnativi. Il GMC 600-15 Professional è ideale per elettricisti e tecnici HVAC ed è perfetto per installazioni elettriche, manutenzione e riparazioni. Il design compatto ed ergonomico consente un facile utilizzo con una sola mano e il supporto magnetico separato (MH 1 Professional) offre ancora più comfort grazie al funzionamento a mani libere. Con valori nominali testati secondo CAT IV 300 e CAT III 600 V per un’elevata sicurezza, questa pinza amperometrica è particolarmente adatta per la misurazione di correnti elevate in cavi isolati. Il GMC 600-15 Professional è compatibile con una batteria ricaricabile agli ioni di litio, che consente una perfetta integrazione nella vostra attrezzatura e prestazioni di lunga durata. La dotazione comprende anche strisce di misura di alta qualità in silicone flessibile e resistente. La funzione Hold registra i valori misurati, mentre l’impugnatura comoda riduce l’affaticamento durante l’uso prolungato, rendendo la pinza amperometrica uno strumento indispensabile per i professionisti che apprezzano la precisione e l’affidabilità. Custodia. 2 batterie LR6 da 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)
Proprietà:
- Tensione CA: 600 V
- Precisione tensione CA: ± 1,2 % + 5
- Corrente CA: 600A
- Segnale acustico: sì
- Risoluzione tensione CA: 0,1 V
- Risoluzione corrente CA: 0,1A
- Risoluzione DC-tensione: 0,1 V
- Risoluzione continuità: 0,1 Ohm
- Risoluzione resistenza: 0,01 MOhm
- CC-tensione: 600 V
- Tipo di display: LCD invertito
- Continuità: sì
- Valore efficace reale: sì
- Precisione corrente CA: ± 1,8 % + 5
- Precisione tensione CC: ± 1,0 % + 3
- Precisione continuità: ± 1,0 % + 5
- Precisione resistenza: ± 2,0 % + 5
- Protezione IP: IP54
- Classe di sicurezza: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
- Denominazione della categoria: 82