• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza amperometrica a forcella GFM 1000-15

Codice art.: 0601077400
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 0601077400
EAN / GTIN 4053423330625
Codice del produttore 0601077400
Numero-L L00620 107519
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Pinza amperometrica GFM 1000-15. Il misuratore GFM 1000-15 Professional Fork è stato sviluppato per i professionisti che devono controllare in modo rapido ed efficiente correnti alternate e tensioni alternate/continue. La versione con pinza aperta consente misurazioni di corrente fino a 200 A CA senza cavi di misura, risparmiando tempo e fatica. Questo dispositivo all-in-one misura corrente alternata, tensioni alternate/continue fino a 1000 V, continuità, resistenza e dispone di una funzione integrata “LoZ V AC/DC”. La struttura robusta con grado di protezione IP54 garantisce resistenza alle cadute accidentali e alle condizioni difficili. Una comoda impugnatura riduce l’affaticamento durante l’uso prolungato, rendendolo uno strumento indispensabile per elettricisti e tecnici HVAC. Il GFM 1000-15 Professional è ideale per elettricisti e tecnici HVAC e offre una misurazione non invasiva della corrente alternata per lavorare più velocemente senza interrompere i circuiti elettrici. Il suo design compatto ne facilita l’uso in spazi ristretti, come quadri elettrici affollati e altri ambienti difficili. Il tester di tensione senza contatto integrato (NCV) e la torcia elettrica aumentano la sicurezza e il comfort, rendendolo una scelta affidabile per installazioni elettriche, manutenzione e riparazioni. Il GFM 1000-15 Professional è compatibile con il pacco batterie agli ioni di litio per prestazioni di lunga durata, dispone di un display LCD con visualizzazione invertita, True RMS per valori di misura precisi e una funzione Hold per registrare facilmente i valori misurati. La compatibilità con il versatile supporto magnetico MH 1 Professional consente l’uso a mani libere, mentre CAT IV 600 V e CAT III 1000 V garantiscono un’eccellente protezione dell’operatore. Le strisce di misura di alta qualità in silicone flessibile e resistente assicurano una lunga durata e affidabilità, mentre il pratico sistema di conservazione delle punte di misura e il design compatto facilitano il trasporto e l’utilizzo in qualsiasi luogo di lavoro. Custodia. 2 batterie LR6 da 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Proprietà:

  • Tensione CA: 1000 V
  • Precisione tensione CA: ± 1,5 % + 5
  • Corrente CA: 200A
  • Segnale acustico: sì
  • Risoluzione tensione CA: 1 V
  • Risoluzione corrente CA: 0,1A
  • Risoluzione DC-tensione: 1 V
  • Risoluzione continuità: 0,1 Ohm
  • Risoluzione Frequenza: 0,01 kHz
  • Risoluzione resistenza: 0,01 MOhm
  • CC-tensione: 1000 V
  • Tipo di display: LCD invertito
  • Continuità: sì
  • Valore efficace reale: sì
  • Intervallo di misurazione della frequenza ACV: 10 Hz a 50 kHz
  • Precisione corrente CA: ± 3,0 % + 3
  • Precisione tensione CC: ± 1,0 % + 2
  • Precisione continuità: ± 1,0 % + 5
  • Precisione Frequenza: ± 0,1 % + 2
  • Precisione resistenza: ± 2,0 % + 5
  • Protezione IP: IP54
  • Intervallo di misurazione della frequenza: 10 Hz a 50 kHz
  • Intervallo di misurazione della resistenza: 60 MΩ
  • Misurazione NCV: sì
  • Bassa impedenza di ingresso (LoZ): 1000 V
  • Classe di sicurezza: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Denominazione della categoria: 82
  • Funzione torcia: sì