Descrizione:
Multimetro GDM 600-15. Il GDM 600-15 Professional aumenta la vostra efficienza grazie a misurazioni True RMS precise. L’ampio display LCD con visualizzazione invertita garantisce valori di misura chiaramente leggibili in diverse applicazioni. Questo versatile strumento misura frequenza, continuità, resistenza e capacità e registra anche le fluttuazioni del segnale con misurazioni min/max/media. Con grado di protezione IP65 per una maggiore durata e protezione da cadute fino a 2 m di altezza, è particolarmente robusto anche in condizioni estreme in cantiere. E con una comoda impugnatura che riduce l’affaticamento durante il lavoro, potete stare certi che il GDM 600-15 Professional offre le prestazioni necessarie, anche in condizioni particolarmente difficili. Il GDM 600-15 Professional è ideale per elettricisti, tecnici HVAC, facility manager ed elettrotecnici ed è la scelta ideale per installazioni elettriche, manutenzione e riparazioni. Misura tensione, corrente e resistenza in diversi sistemi elettrici per verificarne il corretto funzionamento o individuare eventuali guasti. Il design compatto consente un facile utilizzo con una sola mano, mentre un supporto integrato e un gancio magnetico separato offrono anche una comoda operatività a mani libere. Compatibile con un pacco batterie agli ioni di litio, il GDM 600-15 Professional offre prestazioni di lunga durata. È testato per la sicurezza con una categoria di circuito di misura CAT III 600 V e include inoltre strisce di misura di alta qualità in silicone flessibile e resistente per garantire l’affidabilità. Questo multimetro compatto ed efficiente vi assiste in tutte le attività elettrotecniche. Custodia. 2 batterie LR6 da 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)
Proprietà:
- Tensione CA: 600 V
- Precisione tensione CA: ± 1,0 % + 3
- Corrente CA: 10A
- Segnale acustico: sì
- Risoluzione tensione CA: 0,1 mV
- Risoluzione corrente CA: 0.001A
- Risoluzione DC-tensione: 0,1 mV
- Risoluzione della corrente CC: 0,001A
- Risoluzione continuità: 0,1 Ohm
- Risoluzione Frequenza: 0,01 Hz
- Risoluzione resistenza: 0,01 MOhm
- CC-tensione: 600 V
- Corrente CC: 10A
- Tipo di display: LCD invertito
- Continuità: sì
- Valore efficace reale: sì
- Precisione corrente CA: ± 1,5 % + 3
- Precisione tensione CC: ± 0,5 % + 2
- Precisione della corrente CC: ± 1,0 % + 3
- Precisione continuità: ± 1,0 % + 5
- Precisione Frequenza: ± 0,1 % + 2
- Precisione Capacità: ± 1,9 % + 2
- Precisione resistenza: ± 2,0 % + 5
- Protezione IP: IP65
- Capacità: 1000 µF
- Frequenza max ACA: 10,0
- Intervallo di misurazione della frequenza: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
- Intervallo di misurazione della resistenza: 40 MΩ
- Min. Frequenza ACA: 600,0
- Classe di sicurezza: CAT II 1000 V
- Denominazione della categoria: 82