Tester di tensione GVD 1000-17

Codice art.: 0601077000
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
Codice articolo 0601077000
EAN / GTIN 4053423330045
Codice del produttore 0601077000
Numero-L L00620 107541
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Tester di tensione GVD 1000-17. Il tester di tensione GVD 1000-17 è un utensile ad alte prestazioni che aumenta la sicurezza e l’efficienza dei professionisti che lavorano con l’elettricità. Grazie al grado di protezione IP67, l’utensile garantisce protezione dalla polvere e dall’immersione in acqua, mentre il robusto alloggiamento gommato resiste a cadute da un’altezza massima di 2 m. Con due gamme di rilevamento della tensione da 24 V a 1.000 V CA e un’elevata sensibilità per la gamma 24 V, il tester di tensione offre un’elevata versatilità per numerose applicazioni. Il GVD 1000-17 offre inoltre un autotest automatico che viene eseguito ogni 5 secondi per confermare il corretto funzionamento durante l’uso, garantendo così affidabilità e sicurezza che ispirano fiducia. Questo rilevatore di tensione è indispensabile per gli elettricisti che devono eseguire rapidi test di tensione in una vasta gamma di ambienti, dai cantieri edili più difficili agli interni puliti. Che si tratti di ricerca guasti in impianti elettrici, controllo di prese di corrente o verifica della messa a terra dei circuiti: il GVD 1000-17 è lo strumento ideale. La torcia integrata è utile in condizioni di scarsa illuminazione e la pratica clip da cintura consente di avere il dispositivo sempre a portata di mano. Il GVD 1000-17 è testato secondo la norma CAT IV 1000 V per offrire un ulteriore livello di sicurezza agli utenti che lavorano con sistemi ad alta tensione. Lo strumento è dotato di una punta luminosa rossa, arancione o verde, di un cicalino e di un allarme a vibrazione per una chiara indicazione della tensione. Il GVD 1000-17 è stato progettato per rendere più semplici e sicuri i compiti più difficili ed è uno strumento indispensabile nella cassetta degli attrezzi di tutti i professionisti che lavorano con l’elettricità. 2 batterie LR03 da 1,5 V (AAA)

Proprietà:

  • Tensione CA: 1000 V
  • Segnale acustico: sì
  • Tipo di display: LED
  • Protezione IP: IP67
  • Misurazione NCV: sì
  • Classe di sicurezza: CAT IV 1000 V
  • Denominazione della categoria: 82
  • Funzione torcia: sì
  • Segnalazione tramite vibrazione: sì