goniometro GAM 270 MFL

Codice art.: 0601076400
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
Tipo di prodotto Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601076400
EAN / GTIN 3165140781527
Codice del produttore 0601076400
Numero-L L00660 23
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • goniometro GAM 270 MFL
  • squadra e inclinometro con trasmissione laser precisa
  • squadra digitale e inclinometro in un'unica unità
  • calcola gli angoli di chiusura e di taglio senza l'ausilio di un ausilio
  • inclinometro con gamma laser fino a 30m
  • estensione gamba
  • custodia protettiva
  • batteria 4 x 1,5 V LR6

Proprietà:

  • Spegnimento automatico, circa: 30 min
  • Potenza della batteria, circa: 50 h
  • Peso, circa: 1,7 kg
  • Campo di misura: 0-270°
  • Accuratezza di misura, angolo: ± 0. 1°
  • Funzione di calcolo: sì
  • Lunghezza della banda: 60 cm
  • Funzione di memoria: sì
  • Alimentazione: 4 x 1,5 V AA

Fornitura:

  • Prolunga per la coda
  • Astuccio protettivo
  • 4 batterie LR6 da 1,5 V (AA)

Download & documenti

Prodotti correlati