LASER COMBINATO GCL 12V-50-22 CG

Codice art.: 0601066S01
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
Codice articolo 0601066S01
EAN / GTIN 4053423303353
Codice del produttore 0601066S01
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Laser combinato GCL 12V-50-22 CG, il GCL 12V-50-22 CG Professional è il partner affidabile per le attività di precisione. Con il suo robusto contenitore rinforzato in gomma e il grado di protezione IP65, è resistente alla polvere e all’acqua per consentirti di concentrarti sul tuo lavoro. L’app Levelling Remote per il controllo remoto di linee e punti laser accelera la regolazione e consente più tempo per lavorare. Inoltre, la doppia sorgente Power consente di passare dalle batterie agli ioni di litio batteria da 12 V alle batterie alcaline AA per evitare tempi di inattività dovuti a una batteria scarica e lavorare senza problemi. Progettato per un funzionamento semplice e intuitivo, il GCL 12V-50-22 CG è dotato di un pulsante a una modalità, indicatore della batteria e una finestra laser a U per un angolo di apertura della linea orizzontale più ampio. È perfetto per i professionisti che necessitano di un allineamento preciso. Sia che si tratti di allineare le prese di corrente, installare pareti a secco o installare plafoniere trasferendo punti dal pavimento al soffitto: Il GCL 12V-50-22 CG Professional rende il lavoro più facile ed efficiente. Per iniziare subito, la modalità ricevitore laser è sempre attivata sul GCL 12V-50-22 CG. Con il ricevitore laser professionale LR 7 opzionale, l’area di lavoro può essere estesa fino a 50 metri. Le linee e i punti verdi del laser offrono una visibilità fino a quattro volte superiore rispetto alle linee rosse e garantiscono che il lavoro sia sempre accurato. Con la staffa professionale RM 20, le linee laser possono essere posizionate con precisione intorno ai punti di saldatura. Staffa girevole RM 20 Professional (1 600 A03 1YN). Stativo BT 150 Professional (0 601 096 B00). 4 batterie LR6 (AA) da 1,5 V. AA1 alcalina batteria-adattatori (1 608 M00 C1B). Pannello target laser. Busta

Download & documenti

Prodotti correlati