Descrizione:
Idropulitrice GHP 5-75. Potente e versatile: Idropulitrice compatta e resistente con pompa in ottone e elevate prestazioni di pulizia. Elevate prestazioni di pulizia: La pompa in ottone con pistoni in acciaio inossidabile offre la combinazione ideale di portata elevata e pressione elevata per prestazioni di pulizia eccellenti. Lunga durata: Tubo flessibile in gomma rinforzato con acciaio e grandi ruote in gomma per l’uso intensivo in cantiere. Raccordi dell’acqua in ottone di lunga durata. Praticamente: Manico telescopico in metallo e sistema di stoccaggio degli accessori ben studiato per garantire comfort e mobilità. Versatili: Utilizzabile sia in posizione verticale che orizzontale. Flessibile: Grazie alla regolazione continua della pressione, è sempre possibile ottenere la pressione dell’acqua ottimale per il lavoro da svolgere. Autoadescante: Per lavorare con acqua proveniente da fonti esterne. Arresto automatico del motore e della pompa: Riduce il consumo di energia elettrica e acqua. Pistola Bosch, ugello rotante, lancia regolabile 3 in 1 (acciaio inossidabile)
Proprietà:
- Pressione d’esercizio: 140 bar
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Pistone: Tripla, acciaio inossidabile
- Materiale (tubo flessibile): Rinforzato in acciaio
- Pressione massima pressione: 185 bar
- Max. Flusso: 9,5 l/min
- Max. Temperatura di ingresso: 50 °C
- Tipo di motore: Induzione
- Potenza nominale: 2.600W
- Portata nominale: 9,3 l/min
- Sistema di pompaggio: Piastra oscillante
- Lunghezza tubo: 10 m
- Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 1,8 m/s²
- Tensione elettrica: 230 V
- Denominazione della categoria: 73
- Incertezza K []: 1,5 m/s²