Descrizione:
Idropulitrice GHP 5-65. Potente e versatile: Un’idropulitrice compatta, mobile e potente. Elevate prestazioni di pulizia: La pompa in alluminio anodizzato con pistoni in acciaio inossidabile offre la combinazione ideale di portata elevata e alta pressione per prestazioni di pulizia eccellenti. Praticamente: Impugnatura telescopica in metallo per una facile maneggevolezza, che lo rende mobile e poco ingombrante. Versatili: Utilizzabile sia in posizione verticale che orizzontale. Autoadescante: Per lavorare con acqua proveniente da fonti esterne. Arresto automatico del motore e della pompa: Riduce il consumo di energia elettrica e acqua. Pistola Bosch, lancia regolabile 3 in 1 (acciaio inossidabile)
Proprietà:
- Pressione d’esercizio: 130 bar
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Pistone: Tripla, acciaio inossidabile
- Materiale (tubo flessibile): Rinforzato in acciaio
- Pressione massima pressione: 160 bar
- Max. Flusso: 8,7 l/min
- Max. Temperatura di ingresso: 50 °C
- Tipo di motore: Induzione
- Potenza nominale: 2.400W
- Portata nominale: 8,1 l/min
- Sistema di pompaggio: Piastra oscillante
- Lunghezza tubo: 8 m
- Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 1,8 m/s²
- Tensione elettrica: 230 V
- Denominazione della categoria: 73
- Incertezza K []: 1,5 m/s²