Cesoia da giardino batteria GGP 12V-25

Codice art.: 06008D8101
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
Codice articolo 06008D8101
EAN / GTIN 4053423357073
Codice del produttore 06008D8101
Numero-L L00620 107554
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Cesoie da giardino a batteria, scopri le cesoie GGP 12V-25 Professional, la tua prima scelta per un taglio potente ma leggero. Il motore brushless aziona le lame in acciaio inossidabile per tagliare senza sforzo rami con uno spessore fino a 25 mm. Con un peso di soli 0,83 kg senza batteria, questo tagliasiepi offre eccellenti prestazioni di taglio senza causare disagio durante l’uso prolungato. Il design ergonomico consente di tagliare per ore senza fatica, rendendolo perfetto per lavorare in modo efficiente e confortevole. Questo tagliasiepi a batteria è ideale per tagliare arbusti, cespugli e alberi da frutto. Il GGP 12V-25 Professional è compatibile con la batteria Bosch 12V Pro, quindi puoi integrarlo facilmente nella tua attrezzatura esistente. La potente batteria da 12 V (3,0 Ah) garantisce fino a 4.500 tagli con una singola carica, consentendoti di svolgere i tuoi lavori di giardinaggio senza interruzioni. Il GGP 12V-25 Professional è inoltre dotato delle funzioni Autosleep e Auto-Off, che aumentano la durata della batteria e la sicurezza. Scatola

Proprietà:

  • Denominazione della categoria: 73
  • Dividere le categorie di prodotti: Cesoie da giardino a batteria