Chiave a brugola Testa sferica esagonale ossidazione nera 1.5 mm x 91 mm ()

Codice art.: 05638
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05638
EAN / GTIN 4010995056384
Codice del produttore 05638
Numero-L L60070 3852
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per viti in posizioni di difficile accesso.
  • Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
  • Conforme alle norme ISO 2936L.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono interno (mm): 1.5
  • Lunghezza totale (mm): 91
  • Lunghezza Lama di chiusura perni (corta) (mm): 15
  • con batteria / batteria ricaricabile: No