testo 324 Kit avanzato - Strumento di misura della pressione e delle perdite

Codice art.: 0563 3240 71
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
Tipo di prodotto Sonda Lux

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 3240 71
EAN / GTIN 4029547012495
Codice del produttore 0563 3240 71
Numero-L L40540 82
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Il set professionale testo 324 è degno del suo nome. Perché non esiste un modo più professionale per eseguire i test di legge sulle tubazioni del gas. Grazie a una gamma completa di accessori, siete attrezzati per tutte le operazioni di misura necessarie per testare i tubi del gas
  • Prove sui tubi del gas - le applicazioni
  • Prove di carico e di tenuta sui tubi del gas secondo TRGI 2018
  • Stabilire l'utilizzabilità dei tubi del gas secondo TRGI 2018
  • Resistenza (prova di pressione), prove di tenuta e ricorrenti su tubazioni per gas liquido secondo TRF 2021
  • Test delle tubazioni per acque reflue secondo DIN EN 1610
  • Misurazione della pressione differenziale
  • Set professionale Testo 324 con strumento di misura delle perdite - i vantaggi
  • Semplice: L'attacco monotubo lo rende estremamente facile da utilizzare, mentre il display grafico a colori ad alta risoluzione lo rende comodo da usare
  • Efficiente: Gestione del luogo di misurazione e del cliente: i dati di misurazione possono essere memorizzati e documentati in modo rapido e semplice in cartelle cliente precedentemente create, insieme all'assegnazione al luogo di misurazione (memoria fino a 500.000 letture)
  • Preciso: La massima precisione è offerta dai sensori integrati: un sensore di portata, un sensore di pressione assoluta e due sensori di pressione differenziale sono tutti integrati nello strumento di misura delle perdite testo 324. In opzione, è possibile collegare allo strumento di misura fino a due sonde di temperatura o sonde di alta pressione fino a 25 bar
  • Efficiente: La pompa di pressione integrata nello strumento di misura delle perdite testo 324 consente di aumentare automaticamente la pressione fino a 300 mbar e di riempire l'unità di alimentazione. È inoltre possibile generare pressioni più elevate con la pompa di prova manuale
  • Sicuro: Test automatico di manutenibilità: la valigetta del sistema con l'unità di alimentazione alimenta il gas utilizzando la vescica del gas. Poiché la vescica del gas è riempita con il gas stesso del sistema, non c'è la possibilità che si sviluppi una pericolosa miscela gas-aria durante il test di manutenibilità
  • Intelligente: Diagnosi integrata dello strumento: diagnosi degli errori, informazioni sullo strumento, autotest di tenuta
  • Economico: Gestione dell'energia: spegnimento automatico dello strumento (Auto-Off) e spegnimento dell'illuminazione del display possono essere impostati nel funzionamento a batteria
  • Pratica: la stampante a infrarossi consente di stampare i dati di misura in loco in conformità alle direttive di legge
  • Versatile: il rilevatore di gas testo 316-2 consente di rilevare in modo affidabile le fughe di gas
  • Durevole: garanzia di 2 anni
  • Consigliamo il nostro software opzionale per PC EasyHeat per una comoda presentazione dei processi di misura e per la gestione dei dati dei clienti.

Download & documenti

Prodotti correlati