3/4″ Chiave a bussola SW 1 13/16″ L.73mm

Codice art.: 05410069
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05410069
EAN / GTIN 4018754009473
Codice del produttore 05410069
Numero-L L60010 1062
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Azionamento quadrato da 3/4″
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • SAE AS 954-E (valori di prova) / ASME B 107.1

Proprietà:

  • d1: 61,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 33 mm
  • Lunghezza mm (L): 73 mm
  • Profilo di manovra: Doppio esagono AS-drive
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/4 pollici
  • t1: 34 mm
  • t2: 43,5 mm
  • Peso: 605 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 13/16 ″