842/4 Inserti, 7/64″ x 89 mm

Codice art.: 05380125001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05380125001
EAN / GTIN 4013288156594
Codice del produttore 05380125001
Numero-L L60020 2297
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti tenaci duri per viti ad esagono cavo della Wera, per l'uso universale.
  • Grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari.
  • Esagonale da 1/4″ per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a cava esagonale
  • Sfera esagonale per spazi difficilmente accessibili
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 842/4 Bits, 7/64″ x 89 mm