334 Giravite a taglio - da meccanico, 1 x 6 x 150 mm

Codice art.: 05340330001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05340330001
EAN / GTIN 4013288102553
Codice del produttore 05340330001
Numero-L L60020 1827
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Kraftform Plus di alta qualità.
  • Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per lavorare piacevolmente in ergonomia, evitando vesciche e calli.
  • Zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia.
  • La punta dei giravite Wera Lasertip viene microscopicamente finemente irruvidita con raggi laser.
  • Questa superficie ruvida si aggrappa saldamente nella testa della vite.
  • Lo slittamento accidentale appartiene al passato.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misuraper trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.
  • La protezione esagonale antirotolamento impedisce che il giravite scivoli via.

Vantaggi:

  • Lama da officina per giravite a taglio
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Punta Lasertip per una maggiore tenuta nella testa della vite

Fornitura:

  • 334 Screwdriver for slotted screws, 1 x 6 x 150 mm