Pantaloni con tasche sulle cosce YOUNG Faro, Unisex, Nero, Dim. 90C43

Codice art.: 05279-010-09 90C43
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
Codice articolo 05279-010-09 90C43
EAN / GTIN 5707209380968
Codice del produttore 05279-010-09 90C43
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • La vita bassa e la cintura aderente assicurano che il pantalone tenga il passo con tutti i movimenti del corpo
  • Gambe per pantaloni dal taglio ergonomico, sagomate in base ai movimenti naturali del corpo
  • Tasche rinforzate per coscia con tasca per cellulare, patta e chiusura in a strappo maggiore visibilità per l'ambiente con
  • l'ausilio di effetti reflex

Proprietà:

  • Cuciture doppie e triple sulle gambe e sul cavallo
  • Vita bassa e vita aderente
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Anelli per cintura
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori rinforzate e con patta con chiusura in a strappo
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca per coscia con rinforzi, tasca per cellulare e patta con chiusura in a strappo
  • Sacchetto per bastone da pollici, rinforzato, con busta piccolo all'esterno
  • tasca portapenne
  • Cuciture a contrasto, arancione
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Struttura in tela con effetto stretch.
  • Lunghezza del gradino: 90 cm / 35 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 90 cm / 35 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia