Pantaloni con tasche sulle cosce YOUNG Faro, Unisex, Nero, Dim. 82C46

Codice art.: 05279-010-09 82C46
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05279-010-09 82C46
EAN / GTIN 5707209380661
Codice del produttore 05279-010-09 82C46
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • La vita bassa e la cintura aderente assicurano che il pantalone tenga il passo con tutti i movimenti del corpo
  • Gambe per pantaloni dal taglio ergonomico, sagomate in base ai movimenti naturali del corpo
  • Tasche rinforzate per coscia con tasca per cellulare, patta e chiusura in a strappo maggiore visibilità per l'ambiente con
  • l'ausilio di effetti reflex

Proprietà:

  • Cuciture doppie e triple sulle gambe e sul cavallo
  • Vita bassa e vita aderente
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Anelli per cintura
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori rinforzate e con patta con chiusura in a strappo
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca per coscia con rinforzi, tasca per cellulare e patta con chiusura in a strappo
  • Sacchetto per bastone da pollici, rinforzato, con busta piccolo all'esterno
  • tasca portapenne
  • Cuciture a contrasto, arancione
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Struttura in tela con effetto stretch.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 82 cm / 32 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello