Tool-Check Automotive 1, 38 pezzi

Codice art.: 05200995001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05200995001
EAN / GTIN 4013288165343
Codice del produttore 05200995001
Numero-L L60020 2709
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite a cricchetto, inserti e bussole in pochissimo spaziopiù di così non si può.
  • Compreso di cricchetto per inserti: uso semplice anche ad una mano sola, in spazi ristretti.
  • Versione fucinata in acciaio.
  • La dentatura fine con 60 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 6° per lavori precisi.
  • Rotazione rapida sinistra / destra.
  • Testa e levetta del cricchetto ergonomiche.
  • Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile utilizzare bussole da 1/4″.
  • Con inserti tenaci duri, per l'uso universale.
  • Bussola della Wera per l'uso manuale e con l'avvitatore (ISO 2725-Parte 3) consente l'uso manuale e con l'avvitatore.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico in base alle dimensioniper trovare facilmente e rapidamente l'utensile giustoutensile giusto.
  • Facile da impugnare anche con mani sporche di olio.
  • Con scanalatura per la sfera di fermo.
  • Per viti e dadi esagonali.
  • In cromo-vanadio, cromato opaco.

Vantaggi:

  • Crichetto per inserti 1/4″, inserti tenace-duri, porta-inserti Rapidaptor, adattatore e bussole da 1/4″
  • Ideale per spazi ristretti
  • Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
  • Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile usare anche bussole da 1/4″
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • Tool-Check Automotive 1, 38 pieces
  • 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm
  • 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm
  • 4x 860/1 XZN Multi-point bits: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm
  • 4x 873/1 Five Lobe bits with bore hole: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm
  • 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Download & documenti

Prodotti correlati