851/4 A Inserti, PH 4 x 50 x 10 mm

Codice art.: 05160983001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05160983001
EAN / GTIN 4013288106575
Codice del produttore 05160983001
Numero-L L60020 1509
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di alta qualità della Wera per viti Phillips.
  • Con profilo tagliente che riesce a forare un'eventuale strato di vernice colorata nell'impronta della vite assicurando una perfetta trasmissione di forza tra l'inserto e la vite.
  • Versione extra dura.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a croce Phillips-Recess
  • Modello profilato
  • Extra-duro
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 851/4 A bits, PH 4 x 50 x 10 mm