9713 Termoformato in spugna giravite esgonali Hex Set 1, 12 pezzi

Codice art.: 05150104001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05150104001
EAN / GTIN 4013288225290
Codice del produttore 05150104001
Numero-L L60020 4998
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistente termoformato in spugna
  • bicolore per il rapido riconoscimento degli utensili mancanti
  • per il carrello da officina Tool Rebel
  • dotato di 10 giravite Wera (officina, Micro e impugnaura a T) per viti con esagono cavo e 2 giravite Wera per viti con esagono maschio.

Vantaggi:

  • Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
  • Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
  • Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
  • Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
  • Protezione dell'utensile dallo sporco e urti

Fornitura:

  • 9713 Foam insert Hex screwdriver set 1, 12 pieces
  • 2x 354 Screwdriver for hexagon socket screws: 3x75 mm, 4x75 mm
  • 3x 2054 Screwdriver for hexagon socket screws for electronic applications: 1.5x60 mm, 2x60 mm, 2.5x60 mm
  • 5x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm
  • 2x 395 HO Nutdriver: 10x90 mm, 13x90 mm
  • 1x 9813 Foam insert Hex screwdriver set 1, empty: 344 x 30 x 392 mm

Download & documenti

Prodotti correlati