815/1 Impugnatura portainserti, 1/4″, 1/4″ x 78 mm

Codice art.: 05145100001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05145100001
EAN / GTIN 4013288234308
Codice del produttore 05145100001
Numero-L L60020 104835
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite premium con portainserti.
  • Il magnete garantisce che l'inserto sia saldamente fissato nel supporto.
  • impugnatura Kraftform Plus per un lavoro ergonomico e comodo, evitando vesciche e calli.
  • Zone dure dell' impugnatura per alte velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell' impugnatura garantiscono un'alta trasmissione della coppia.
  • Adatto per inserti con attacco esagonale esterno da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6.3. e E 6.3., nonché per gli attacchi delle serie Wera 1 e 4.

Vantaggi:

  • Impugnatura portainserti
  • Per inserti da 1/4″
  • Magnetico
  • Ergonomica impugnatura Kraftform per lavorare senza affaticare la mano

Fornitura:

  • 815/1 Bitholding screwdriver, 1/4″, 1/4″ x 78 mm