9524 Assortimento utensili per montaggio fotovoltaico 1, 7 pezzi

Codice art.: 05136043001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05136043001
EAN / GTIN 4013288228017
Codice del produttore 05136043001
Numero-L L60020 5251
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • 7 pezziAssortimento utensili per il montaggio di impianti fotovoltaici.
  • 1 Giravite dinamometrico 7442 (impugnatura a pistola) per campo di misurazione 3,0-6,0 Nm.
  • Indicazione numerica del valore di coppia.
  • Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.
  • 1 portainserti Rapidaptor 889/4/1 con funzione a rotazione libera che rende possibile un movimento di ritorno molto rapido senza il disagio di ripresa nel serraggio destrorso.
  • 1 chiave combinata Joker 6003.
  • Grazie alla speciale geometria del lato forchetta vengono ampliate le possibilità di posizionamento della chiave e quindi risulta particolarmente adatta in spazi ristretti.
  • 2 Chiavi di montaggio per spine solari MC4 (Multi-Contact).
  • 1 Chiave bussola 1/2″ (con fessura) mis.
  • 17 per il montaggio di connettori integrati, 1 utensile (adattatore da 1/4″ a 1/2) per chiavi bussola manuali.

Vantaggi:

  • Assortimento utensili per avvitare per installazione di impianti fotovoltaici
  • Incluse 2 chiavi di montaggio 9108 per spine Solar MC4 (Multi-Contact).
  • Incluso giravite dinamometrico 7442 (3,0-6,0 Nm) con impugnatura a pistola
  • Incluso 1 portainserti Rapidaptor 889/4/1 con funzione a rotazione libera che rende possibile un movimento di ritorno molto rapido senza il disagio di ripresa nel serraggio destrorso.
  • Inclusa chiave combinata Joker 6003, particolarmente adatta per spazi ristretti: la speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile

Fornitura:

  • 9524 Photovoltaic mounting tool set 1, 7 pieces
  • 1x Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (3.0-8.8 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7442 x 3.0-6.0 Nm
  • 1x 8790 HMC Deep Socket wrench insert with cutout shaft, with 1/2″ drive: 17 x 76 mm
  • 1x 870/4 Adaptor: 1/4″ x 1/2″ x 72 mm
  • 1x 889/4/1 F Rapidaptor free-running bit holder for torque screwdrivers with pistol handle: 1/4″ x 64 mm
  • 1x 6003 Joker Combination wrench: 17 x 190 mm
  • 2x 9108 Installation tool for MC4 Solar connector: 115 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati