840/4 Z Inserti, 1/16″ x 50 mm

Codice art.: 05135090001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05135090001
EAN / GTIN 4013288107053
Codice del produttore 05135090001
Numero-L L60020 1941
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti Wera tenaci duri per viti ad esagono cavo, per l'impiego universale.
  • Il profilo Hex-Plus offre una superficie di contatto maggiore nella testa della vite.
  • L'effetto di intaglio viene ridotto al minimo, eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • 1/4″-esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a cava esagonale
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 840/4 Z bits, 1/16″ x 50 mm