867/4 IP Inserti TORX PLUS®, 15 IP x 70 mm

Codice art.: 05134686001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Accessori per riparazione filettature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05134686001
EAN / GTIN 4013288037282
Codice del produttore 05134686001
Numero-L L60020 789
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX PLUS®.
  • Profilo TORX PLUS®: rispetto al profilo TORX® ″normale″, i 6 lati che trasmettono la coppia tra utensile e vite vengono ingranditi ricorrendo ad un profilo di forma ellittica e non circolare.
  • In questo modo la forza esercitata durante l'avvitamento agisce su una superficie maggiore.
  • Trasmissione di coppie elevate, prolungando notevolmente la durata della vite e dell'utensile.
  • Tenaci duri, per l'uso universale.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti con incavo TORX PLUS®
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 867/4 IP TORX PLUS® bits, 15 IP x 70 mm