Pantaloni con tasche sulle ginocchia HARDWEAR Lerida, Unisex, Nero, Dim. 90C48

Codice art.: 05079-010-09 90C48
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
Codice articolo 05079-010-09 90C48
EAN / GTIN 5707209377364
Codice del produttore 05079-010-09 90C48
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • La vita bassa e la cintura aderente assicurano che il pantalone tenga il passo con tutti i movimenti del corpo
  • Gambe per pantaloni dal taglio ergonomico, sagomate in base ai movimenti naturali del corpo
  • Tasche per ginocchia in kevlar® con innesto dall'alto e patta per evitare l'accumulo di sporcizia
  • Dettagli riflettenti per garantire una maggiore visibilità.
  • Certificato per l'uso con il TIPO di ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiere è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Cuciture doppie e triple sulle gambe e sul cavallo
  • Vita bassa e vita aderente
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Anelli per cintura
  • Anello a D.
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori rinforzate e con patta con chiusura in a strappo
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca per coscia con rinforzi, tasca per cellulare e patta con chiusura in a strappo
  • Sacchetto per bastone da pollici, rinforzato, con busta piccolo all'esterno
  • tasca portapenne
  • Tasche al ginocchio in kevlar® con patta e innesto dall'alto
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Struttura in tela con effetto stretch.
  • Lunghezza del gradino: 90 cm / 35 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 90 cm / 35 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia