7776 Utensile TORX® maschio, 9x12 mm, TX 12 x 40 mm

Codice art.: 05078663001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05078663001
EAN / GTIN 4013288195999
Codice del produttore 05078663001
Numero-L L60020 3805
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile TORX® maschio; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

Vantaggi:

  • Utensile intercambiabile quadro 9x12 mm
  • Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm
  • Per viti TORX® maschio
  • Con perno di bloccaggio
  • Grazie all'esecuzione in acciaio al cromo-vanadio, gli utensili intercambiabili sono adatti ad elevati carichi

Fornitura:

  • 7776 External TORX® insert, 9x12 mm, 9x12 x TX 12 x 40 mm