7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 2.4-4.0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm

Codice art.: 05075876001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05075876001
EAN / GTIN 4013288233585
Codice del produttore 05075876001
Numero-L L60020 104836
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura della chiave dinamometrica isolata VDE con montaggio esagonale da 9 mm
  • esclusivamente per le lame Wera Kraftform Kompakt VDE.
  • Per avvitamento professionale/regolazione fine E per avvitamenti con coppie di serraggio.
  • Meccanismo di regolazione di coppia a slittamento, che non può essere serrata troppoper operazioni di serraggio in senso orario/antiorario.
  • Con cinque coppie di serraggio selezionabili in senso orario/antiorario (2,4
  • 2,8
  • 3,2
  • 3,6
  • 4,0 Nm), che possono essere impostate molto rapidamente.
  • Una posizione fissa (Torque Lock) per momenti di allentamento e serraggio illimitati.
  • Con manicotto flottante a rotazione rapida per un facile impiego dell'utensile durante l'avvitamento.

Vantaggi:

  • Impugnatura porta-lama dinamometrica 7516 VDE, con 5 valori preimpostati (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
  • Velocità (Speed): Impostazione estremamente rapida delle coppie di serraggio
  • Sicuro: l'impugnatura dinamometrica è dotata di un meccanismo di blocco a slittamento (funzione Safe-Torque). Al raggiungimento del valore di coppia impostato, l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva: per il serraggio destrorso e sinistrorso
  • Funzione Torque Lock: per serraggio e allentamento elevato senza coppia di serraggio
  • Con manicotto flottante e attacco per lame VDE Wera

Fornitura:

  • 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 2.4-4.0 Nm, 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm