Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 con attacco quadro da 1/4″, 2-12 Nm, 10 pezzi

Codice art.: 05075831001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05075831001
EAN / GTIN 4013288223074
Codice del produttore 05075831001
Numero-L L60020 5336
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • 10 pezzi.
  • Assortimento chiave dinamometrica 1/4″ in robusta custodia.
  • Chiave dinamometrica con meccanismo di blocco a slittamento.
  • Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva.
  • Campo di coppia 2-12 Nm
  • per il serraggio destrorso e sinistrorso controllato.
  • Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione ssicura del valore di coppia desiderato: il meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata.
  • Con funzione Torque Lock per l'utilizzo come cricchetto standard senza funzione di coppia.
  • Può essere utilizzata anche per applicazioni con angolo di rotazione.
  • Max.
  • coppia di rottura del quadro 1/4″ secondo DIN 3122.
  • Angolo di richiamo di soltanto 5° per lavorare con il cricchetto anche in situazioni con spazi ridotti.
  • Contenuto: chiave dinamometrica Safe-Torque A 1, 1/4″ quadro, 2-12 Nm, 8 bussole con attacco 1/4″ e 1 prolunga corta.

Vantaggi:

  • Meccanismo di sblocco a slittamento - il valore della coppia impostata non può mai essere superato
  • Funzione Torque Lock: la funzione di coppia può essere disattivata - l'utensile può quindi essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni con angoli di rotazione definiti
  • Per il serraggio controllato destra e sinistra - serrare e allentare con o senza coppia
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
  • Al raggiungimento della coppia desiderata angolo di richiamo di solo 30°

Fornitura:

  • Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4″ square head drive, 2-12 Nm, 10 pieces
  • 1x Safe-Torque A 1 torque wrench with 1/4″ square head drive, 2-12 Nm: 1/4″ x 2-12 Nm
  • 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm
  • 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Download & documenti

Prodotti correlati