3869/4 Bussole, in acciaio inox, 13 x 50 mm

Codice art.: 05071225001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05071225001
EAN / GTIN 4013288118158
Codice del produttore 05071225001
Numero-L L60020 2145
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bussola di alta qualità in acciaio inox per viti esagonali.
  • In acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria.
  • Modello non magnetico con molla di ritegno.
  • Esagonale da 1/4″ per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
  • Inserti a bussola per viti esagonali
  • Non magnetico, con molla di ritegno vite, acciaio inox, per combattere la formazione di ruggine impropria
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 3869/4 Nutsetters, stainless, 13 x 50 mm