867/1 TZ Inserti TORX®, TX 6 x 25 mm

Codice art.: 05066301001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05066301001
EAN / GTIN 4013288015716
Codice del produttore 05066301001
Numero-L L60020 54
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiati inserti con zona Torsion, in cui in caso di punte di carico viene dissipata l'energia cinetica.
  • Grazie a ciò una significante longevità dell'inserto.
  • Tenace, duro, per l'impiego universale.
  • Esagonale 1/4″, per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a TORX® interno
  • Forma a torsione per prevenire l'usura precoce
  • Evita la rottura precoce della punta
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 867/1 TZ TORX® bits, TX 6 x 25 mm