868/4 BTZ Inserti per incavo quadro, # 2 x 50 mm

Codice art.: 05060148001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05060148001
EAN / GTIN 4013288041289
Codice del produttore 05060148001
Numero-L L60020 928
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti BiTorsion per viti ad incavo quadro con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.
  • In questo modo l'utensile dura di più.
  • Con porta-inserti adatto per una durata maggiore.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti ad incavo quadro
  • Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico
  • Notevole riduzione del rischio di rottura, prolungamento significativo della longevità
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 868/4 BTZ Square-Plus bits, # 2 x 50 mm