Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 30 x 25 mm, 15 pezzi

Codice art.: 05057776001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05057776001
EAN / GTIN 4013288187895
Codice del produttore 05057776001
Numero-L L60020 4009
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti TORX® incassato nella pratica cassetta inserti.
  • La tecnologia per avvitatori ad impatto prolunga notevolmente la durata degli utensili anche a sollecitazioni estreme.
  • Il rivestimento ruvido di diamanti sulla punta dell'inserto, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.
  • Adatti in particolar modo per l'uso con gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Con trova-utensili ″Take it Easy″: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura.

Vantaggi:

  • Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
  • Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente
  • Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 30 x 25 mm, 15 pieces
  • 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 30 x 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati