Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 pezzi

Codice art.: 05057773001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05057773001
EAN / GTIN 4013288188007
Codice del produttore 05057773001
Numero-L L60020 3881
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti TORX® incassato nella pratica cassetta inserti.
  • Tenaci duri per l'uso universale.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a TORX® interno
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)
  • Nella pratica Bit-Box per una rimozione ancora più facile

Fornitura:

  • Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 pieces
  • 20x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati