889/4 R Porta-inserti universale Rapidaptor, 1/4″ x 100 mm

Codice art.: 05052504001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05052504001
EAN / GTIN 4013288101242
Codice del produttore 05052504001
Numero-L L60020 1311
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portainserti universale Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
  • Il Rapidaptor permette di inserire gli inserti senza azionare il manicotto.
  • L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avantiindietro il manicotto per un cambio ultrarapido, anche con una sola mano.
  • Il potente magnete permanente trattiene l'inserto saldamente.
  • 1/4″ esagonale, per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
  • Porta-inserti universale Rapidaptor con magnete ad anello per inserti esagonali da 1/4″
  • Con attacco esagonale da 1/4″

Fornitura:

  • 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder, 1/4″ x 100 mm