• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1, 15 pezzi

Codice art.: 05051066001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 05051066001
EAN / GTIN 4013288229823
Codice del produttore 05051066001
Numero-L L60020 5198
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • 15 pezziAssortimento giravite a cricchetto.
  • Impugnatura portainserti con impiego intuitivo del cricchetto.
  • Il meccanismo a cricchetto, integrato nell'impugnatura, con dentatura fine (36 denti/angolo di richiamo 10°) semplifica ed accelera l'avvitamento senza dover ″riprendere″.
  • La ″rotazione con le dita″ accelera il lavoro.
  • Il meccanismo a cricchetto interamente integrato nell'impugnatura consente un lavoro maneggevole e poco affaticante.
  • Commutazione ergonomica dalla posizione destra/sinistra o / 0.
  • Impugnatura Kraftform Plus per lavorare in ergonomia, senza calli e vesciche.
  • Portainserti magnetico per inserti da 1/4″ esagonali secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).
  • Il portainserti a cambio rapido Rapidaptor rende possibile un cambio ultrarapido dell'inserto senza utensili ausiliari.
  • Il potente magnete permanente trattiene gli inserti in modo super-sicuro.
  • 14 inserti tenaci duri per l'impiego universale (Croce Phillips, TORX®, taglio
  • esagono e quadro cavo), lungh.
  • 89
  • nichelati.

Vantaggi:

  • Impugnatura portainserti a cambio rapido Raidaptor per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 e inserti Wera della serie 1 e 4
  • Meccanica cricchetto integrata nell'impugnatura
  • Il cricchetto integrato con dentatura fine asssicura un lavoro rapido e sicuro
  • Elevata velocità di lavoro: il cricchetto può essere utilizzato durante l'avvitamento anche con la rotazione con le sole punte delle dita
  • Commutazione intuitiva ergonomica posizione destra-/ sinistra oppure 0

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1, 15 pieces
  • 1x 838 RA-R M Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″: 1/4″ x 123.5 mm
  • 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm
  • 3x 840/4 Z bits: 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm
  • 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 3x 868/4 Square-Plus bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati