Tool-Check Modular Chiavi a L Hex-Plus 1, 7 pezzi

Codice art.: 05049003001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05049003001
EAN / GTIN 4013288234254
Codice del produttore 05049003001
Numero-L L60020 104775
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di 7 chiavi a L molto compatto per viti a testa esagonale.
  • Il profilo Hex-Plus offre una superficie di contatto maggiore nella testa della vite.
  • L'effetto di intaglio viene ridotto al minimo, eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • Il design completamente cromato garantisce un'eccellente protezione dalla corrosione.
  • Tutte le chiavi a L sono facilmente accessibili grazie alle dimensioni incise al laser.
  • Un adattatore 9549 per Tool-Check Modular, che collega i diversi componenti Tool-Check Modular.
  • Nel compatto Tool-Check Modular.

Vantaggi:

  • Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi componenti di Tool-Check Modular
  • Assortimento chiavi a L per viti ad esagono cavo; il profilo Hex-Plus riduce lo stondamento delle viti ad esagono cavo
  • Chiavi a L cromate per un'eccellente protezione della superficie e una lunga durata.
  • Indicazione indelebile della misura sulle chiavi ad L delle dimensioni grazie alla tecnologia al laser
  • Connettore 9549: componente per collegare ulteriori elementi del sistema Tool-Check Modular

Fornitura:

  • Tool-Check Modular L-keys Hex-Plus 1, 7 pieces
  • 7x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular: 10.5 x 47 x 16.5 mm

Download & documenti

Prodotti correlati