Tool-Check Modular Micro 1, 21 pezzi

Codice art.: 05049002001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05049002001
EAN / GTIN 4013288234247
Codice del produttore 05049002001
Numero-L L60020 104729
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di utensili da 21 pezzi molto compatto per accoppiamenti meccanici di precisione.
  • Un giravite Kraftform Micro 1014 con portainserti, adatto per montare inserti con attacco esagonale esterno da 4 mm, 20 inserti con attacco esagonale esterno da 4 mm per viti a testa Phillips (Phillips e Pozidriv), TORX®, bussole esagonali e viti a taglio.
  • Resistenti per uso universale, un adattatore 9549 che collega diversi componenti del Tool-Check Modular.
  • Nel compatto Tool-Check Modular Micro 1.

Vantaggi:

  • Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi componenti di Tool-Check Modular
  • Set molto compatto di 21 utensili per avvitamenti di precisione
  • Impugnatura portainserti per inserti esagonali da 4 mm
  • Impugnatura Kraftform Micro multicomponente con protezione antirotolamento e cappuccio girevole
  • Zona di potenza con aree morbide integrate per la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento

Fornitura:

  • Tool-Check Modular Micro 1, 21 pieces
  • 1x 1014 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Micro bits for Phillips screws: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x 855/0 Micro bits suitable for Pozidriv screws: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Micro bits for TORX® socket screws: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws: 0.9x30 mm, 1.3x30 mm, 1.5x30 mm, 2x30 mm, 2.5x30 mm
  • 3x 800/0 Micro bits for slotted screws: 0.3x1.5x30 mm, 0.40x2.5x30 mm, 0.50x3x30 mm
  • 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular: 10.5 x 47 x 16.5 mm

Download & documenti

Prodotti correlati