967 SXL Chiave a L TORX® Multicolour, versione lunga, TX 10 x 112 mm

Codice art.: 05024483001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05024483001
EAN / GTIN 4013288194299
Codice del produttore 05024483001
Numero-L L60020 4718
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi piegate a L Wera con rivestimento tubolare gradevole al tatto.
  • Impugnatura piacevolmente ergonomica anche a basse temperature.
  • Il trattamento superficiale Blacklaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione e una durata prolungata.
  • Marcatura al laser della misura sulla chiave per una facile scelta.

Vantaggi:

  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
  • Rivestimento tubolare gradevole al tatto amche a basse temperature, con codice cromatico
  • Versione lunga
  • Fosfatato allo zinco

Fornitura:

  • 967 SXL TORX® L-key Multicolour, long, TX 10 x 112 mm