354 Giravite esagonale Hex-Plus, 3 x 75 mm

Codice art.: 05023110001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05023110001
EAN / GTIN 4013288003966
Codice del produttore 05023110001
Numero-L L60020 407
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiato giravite Kraftform Plus.
  • Impugnatura multicomponente Kraftform per un lavoro rapido e confortevole.
  • Kraftform Plus: zone impugnatura dure per un lavoro rapido, zone morbide per una trasmissione di coppie elevate e un lavoro veloce e confortevole.
  • Il profilo Hex-Plus offre una superficie di contatto maggiore nella testa della vite.
  • L'effetto di intaglio viene ridotto al minimo, eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • Trovautensili″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che il giravite scivoli via.

Vantaggi:

  • Giravite esagonale Hex-Plus
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via

Fornitura:

  • 354 Screwdriver for hexagon socket screws, 3 x 75 mm