3167 i VDE Giravite isolato TORX®, acciaio inox, TX 10 x 80 mm

Codice art.: 05022762001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05022762001
EAN / GTIN 4013288220127
Codice del produttore 05022762001
Numero-L L60020 4844
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite isolati VDE Kraftform Plus di elevata qualità in acciaio Inox.
  • Gli utensili in acciaio Inox della Wera sono temprati a vuoto e pertanto raggiungono tutti i valori di resistenza e durezza richiesti.
  • E' possibile utilizzarli nell'industria senza limitazioni.
  • Il collaudo singolo dei giravite Kraftform isolati VDE Stainless avviene a 10.000 Volt secondo DIN EN 60900 (IEC 60900) e garantisce un lavoro in sicurezza sotto tensione fino a 1.000 Volt.
  • Anche se sottoposti ad estreme sollecitazioni, la sicurezza è garantita grazie alla testata resistenza agli urti a freddo a -40°C.
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e poco affaticante.
  • trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misuraper trovare velocemente l'utensile adatto.
  • La protezione antirotolamento esagonale impedisce che l'utensile scivoli via.

Vantaggi:

  • Lama in acciaio Inox isolata per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt per l'impiego con avvitamenti Inox
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e per avvitamenti ergonomici
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Lama in acciaio Inox per evitare ruggine impropria

Fornitura:

  • 3167 i VDE-insulated TORX® screwdriver, stainless steel, TX 10 x 80 mm