3165 i VDE PZ Giravite isolato a croce, in acciaio inox, PZ 2 x 100 mm

Codice art.: 05022741001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05022741001
EAN / GTIN 4013288183965
Codice del produttore 05022741001
Numero-L L60020 3798
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Kraftform Plus VDE in acciaio inox.
  • Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati a vuoto a ghiaccio e pertanto raggiungono tutti i valori di resistenza e durezza richiesti.
  • È possibile utilizzarli nell'industria senza alcuna limitazione.
  • Il collaudo singolo dei giraviti Kraftform Stainless VDE in acciaio inox avviene a 10000 volt, secondo DIN EN 60900 (IEC 60900) garantisce una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.
  • Anche se sottoposti ad estreme sollecitazioni, la resistenza agli urti e al freddo fino a -40 °C, garantiscono la massima sicurezza.
  • Per la maggior parte forniti di Lasertip: la punta afferra la testa della vite e non scivola.
  • Impugnatura Kraftform Plus multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Con il Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.
  • Compreso di cercafase e 1 rack pratico per conservare i giraviti.

Vantaggi:

  • Lama isolata VDE in acciaio inox per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e per avvitamenti ergonomici
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Lama conica, punta Lasertip, acciaio inox per evitare il rischio della formazione di ruggine impropria

Fornitura:

  • 3165 i PZ VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws, stainless, PZ 2 x 100 mm