950/9 L Hex-Plus HF 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate, con funzione di ritegno, 9 pezzi

Codice art.: 05022130001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05022130001
EAN / GTIN 4013288207227
Codice del produttore 05022130001
Numero-L L60020 3912
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Serie chiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo con elevata protezione anticorrosiva e leva extra lunga per una elevata trasmissione della forza e per lavorare in profondità.
  • Il profilo Hex-Plus offre maggiori superici di appoggio nella testa della vite.
  • L'effetto di incisione viene così ridotto al minimo, eliminando pressochè il danneggiamento della testa della vite.
  • Con funzione di ritegno con sfera a molla dalla misura 3.

Vantaggi:

  • La funzione di ritegno sul lato lungo trattiene saldamente la vite sull'utensile
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Con braccio estremamente lungo
  • Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura
  • Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore

Fornitura:

  • 950/9 L Hex-Plus HF 1 L-key set, metric, chrome-plated, with holding function, 9 pieces
  • 6x 950 L HF L-key, metric, chrome-plated, with holding function: 10x219 mm, 8x200 mm, 6x180 mm, 5x160 mm, 4x140 mm, 3x126 mm
  • 3x 950 L-key, metric, chrome-plated: 2.5x112 mm, 2x100 mm, 1.5x90 mm

Download & documenti

Prodotti correlati