6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Kit con chiavi combinate piegate a cricchetto, in pollici, 8 pezzi

Codice art.: 05020093001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05020093001
EAN / GTIN 4013288184153
Codice del produttore 05020093001
Numero-L L60020 3367
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di chiavi fisse ad anello a cricchetto di alta qualità della Wera: chiave fissa ad anello a cricchetto Joker con lato ad anello inclinato e levetta per invertire la rotazione.
  • Con funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca si riduce il rischio che i dadi e le viti vadano persi.
  • La piastrina d'arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate.
  • La piastrina metallica intercambiabile nella bocca, con i suoi denti extra duri, riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite o dal dado.
  • La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave.
  • Grazie all'angolo di richiamo di soli 30°, sul lato della bocca, non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento.
  • Con funzione di cricchetto reversibile sul lato ad anello con una dentatura molto fine (80 denti) per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti.
  • Meccanismo di funzione di cricchetto preciso ed udibile.
  • L'elemento ad incastro, in due parti, molto resistente, garantisce anche un'estrema durata.
  • Con lato a cricchetto inclinato di 15° per lavorare in maniera sicura con una trasmissione di coppie elevate.
  • La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento.
  • Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per un'elevata protezione contro la corrosione.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

Vantaggi:

  • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
  • Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
  • Dentatura fine e resistente elemento ad incastro
  • Il lato a cricchetto è inclinato a 15°
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Ratcheting combination wrenches set, Imperial, 8 pieces
  • 8x 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever, imperial: 5/16″x144 mm, 3/8″x159 mm, 7/16″x165 mm, 1/2″x171 mm, 9/16″x187 mm, 5/8″x213 mm, 11/16″x234 mm, 3/4″x246 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Download & documenti

Prodotti correlati