6001 Joker Switch chiave combinata piegata a cricchetto reversibile, con levetta di inversione, 8 x 144 mm

Codice art.: 05020064001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05020064001
EAN / GTIN 4013288184696
Codice del produttore 05020064001
Numero-L L60020 3473
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave fissa ad anello a cricchetto Joker con lato ad anello inclinato e levetta per invertire la rotazione.
  • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca si riduce il rischio che i dadi e le viti vadano persi.
  • La piastrina d'arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate.
  • La piastrina metallica intercambiabile nella bocca, con i suoi denti extra duri, riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite o dal dado.
  • La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave.
  • Grazie all'angolo di richiamo di soli 30°, sul lato della bocca, non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento.
  • Con funzione di cricchetto reversibile sul lato ad anello con una dentatura molto fine (80 denti) per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti.
  • Meccanismo del cricchetto preciso e ben udibile.
  • L'elemento ad incastro, in due parti, molto resistente, garantisce anche un'estrema durata.
  • Il lato a cricchetto è inclinato di 15° per lavorare in maniera sicura con una trasmissione di coppie elevate.
  • La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento.
  • Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per un'elevata protezione contro la corrosione.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

Vantaggi:

  • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
  • Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
  • Dentatura fine e resistente elemento ad incastro
  • Il lato a cricchetto è inclinato a 15°
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever, 8 x 144 mm