9632 Listello magnetico 6000 Joker Imperial 1 serie chiavi combinate a cricchetto, 8 pezzi

Codice art.: 05020016001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05020016001
EAN / GTIN 4013288229861
Codice del produttore 05020016001
Numero-L L60020 5134
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • 8 pezziAssortimento chiavi combinate, misure in pollici
  • su listello.
  • La chiave combinata Joker 6000 con funzione di ritegno per viti e dadi a testa esagonale.
  • La piastrina metallica intercambiabile nella forchetta, grazie ai denti molto duri, trattiene saldamente viti e dadi.
  • La piastrina d'arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate.
  • La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave.
  • Grazie all'angolo di richiamo di soli 30° non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento.
  • Con funzione di cricchetto sul lato ad anello con una dentatura molto fine con 80 denti per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti.
  • La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento.
  • Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per un'elevata protezione contro la corrosione.
  • Con il trovautensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure.
  • I morsetti del listello garantiscono una perfetta tenuta degli utensili.
  • Il listello con il suo potente magnete tiene perfettamente anche su superfici metalliche.
  • In alternativa è possibile anche avvitarlo a parete.

Vantaggi:

  • 8-pezzi
  • Il listello con il suo potente magnete tiene perfettamente anche su superfici metalliche. In alternativa è possibile anche avvitarlo a parete.
  • I morsetti del listello garantiscono una perfetta tenuta degli utensili
  • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
  • Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola

Fornitura:

  • 9632 Magnetic rail 6000 Joker Imperial 1 Ratcheting combination wrenches set, 8 pieces
  • 8x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches, Imperial: 5/16″x144 mm, 3/8″x159 mm, 7/16″x165 mm, 1/2″x177 mm, 9/16″x188 mm, 5/8″x212 mm, 11/16″x235 mm, 3/4″x246 mm
  • 1x 9610 Joker Magnetic rail, for up to 11 spanners, empty: 30 x 370 mm

Download & documenti

Prodotti correlati