Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16 pezzi

Codice art.: 05006640001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 05006640001
EAN / GTIN 4013288230041
Codice del produttore 05006640001
Numero-L L60020 5315
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ogni utilizzatore desidera avvitare il più rapidamente possibile e senza compromessi.
  • Tutto ciò con un giravite preciso, che consenta un lavoro con una elevata forza di serraggio e che sia inoltre molto più veloce di un giravite convenzionale.
  • La soluzione è un ingranaggio planetario attivabile: integrato nell'impugnatura del giravite, quadruplica meccanicamente la velocità di lavoro per avvitamenti scorrevoli.
  • Una mano fissa la parte anteriore dell'impugnatura e la seconda mano gira la parte posteriore.
  • La funzione Turbo può essere attivata o disattivata premendo semplicemente un pulsante.
  • Si consiglia la disattivazione in caso di serraggi o allentamenti con elevate coppie oppure avvitamenti di precisione.
  • Robusto ingranaggio in acciaio, che non necessita di manutenzione, con una coppia max.
  • di 14 Nm a funzione Turbo disattivata.
  • Nella versione isolata VDE l'impugnatura Kraftform Turbo 817 T i garantisce un lavoro rapido e veloce anche sotto tensione (fino a1.000 V) con le lame intercambiabili Wera, testate singolarmente secondo IEC 60900.
  • Lame isolate VDE con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser, per trovare facilmente e rapidamente l'utensile desiderato.
  • In robusta custodia da cintura.
  • La custodia in tessuto ha una zona autoaderente sul retro.
  • La custodia può essere fissata ai componenti Wera 2go tramite la striscia di strappo autoadesiva inclusa.
  • Anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

Vantaggi:

  • 4-volte la velocità di avvitamento grazie alla funzione Turbo (puramente meccanica, senza batteria)
  • Attivazione e disattivazione della funzione Turbo premendo semplicemente un bottone
  • Funzione Turbo speciale per avvitamenti scorrevoli
  • Utilizzabile come un normale giravite per avvitamenti con coppia in costante aumento senza la funzione Turbo
  • Trasmissione robusta e senza necessità di manutenzione in acciaio (coppia massima 14 Nm)

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool finder, 16 pieces
  • 1x 827 T i Kraftform Turbo blade-holding handle: 9 x 125 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4 x 2.5 x 157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati