• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Set 1 chiave per quadro elettrico, 23 pezzi

Codice art.: 05006633001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 05006633001
EAN / GTIN 4013288234261
Codice del produttore 05006633001
Numero-L L60020 104727
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set Kraftform Kompakt VDE da 23 pezzi.
  • Una chiave dinamometrica Safe-Torque Speed 7508 VDE con cinque coppie di serraggio massime selezionabili (0,4
  • 0,8
  • 1,2
  • 1,6
  • 2,0 Nm), una chiave dinamometrica Safe-Torque Speed 7516 VDE con cinque coppie di serraggio massime selezionabili (0,4
  • 0,8
  • 1,2
  • 1,6
  • 2,0 Nm), ciascuna con una posizione fissa (Torque Lock) per momenti di allentamento e serraggio illimitati, display digitale del valore di coppia, meccanismo di slittamento affidabile quando si raggiunge la coppia impostata, un porta-lama 817 VDE.
  • Le chiavi dinamometriche e il giravite sono esclusivamente per le lame VDE Wera.
  • 20 lame intercambiabili VDE (lunghezza di 157 mm) con trovautensili Take it easy: codifica a colori per profilo e indicazione della dimensione incisa al laser, la maggior parte con diametro ridotto della lama, così da poter facilmente raggiungere e operare su viti e molle posizionate in basso.
  • In una robusta custodia in tessuto per una conservazione ordinata e un comodo trasporto.

Vantaggi:

  • Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
  • Impugnatura porta-lama dinamometrica 7508 VDE, con 5 valori preimpostati (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
  • Impugnatura porta-lama dinamometrica 7516 VDE, con 5 valori preimpostati (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
  • Velocità (Speed): Impostazione estremamente rapida delle coppie di serraggio
  • Sicuro: l'impugnatura dinamometrica è dotata di un meccanismo di blocco a slittamento (funzione Safe-Torque). Al raggiungimento del valore di coppia impostato, l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva: per il serraggio destrorso e sinistrorso

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed control cabinet Set 1, 23 pieces
  • 1x 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 0.4-2.0 Nm: 9 x 0.4 Nm x 0.8 Nm x 1.2 Nm x 1.6 Nm x 2.0 Nm x 192 mm
  • 1x 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 2.4-4.0 Nm: 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10x157 mm, TX 30x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy: 2.5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm

Download & documenti

Prodotti correlati