Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB, self-service, TX 10 x 157 mm

Codice art.: 05006570001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 05006570001
EAN / GTIN 4013288229151
Codice del produttore 05006570001
Numero-L L60020 5314
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama isolata VDE per sistema impugnatura/lame intercambiabili Kraftform Kompakt.
  • Cambio ultrarapido della lama senza utensili speciali.
  • Testata singolarmente secondo IEC 60900.
  • Collaudo a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1000 V.
  • La punta Wera Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione.
  • Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura incisa al laser.
  • La protezione esagonale antirotolamento impedisce lo scivolamento accidentale della lama.

Vantaggi:

  • Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti TORX®
  • Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
  • Attacco esagonale da 9 mm smussato
  • Con punta Black Point per una elevata protezione anticorrosiva ed un preciso accoppiamento
  • Con trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB, TX 10 x 157 mm

Download & documenti

Prodotti correlati