8790 B Impaktor Deep Set 1, 14 pezzi

Codice art.: 05005580001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05005580001
EAN / GTIN 4013288233639
Codice del produttore 05005580001
Numero-L L60020 104688
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set con 14 chiavi a bussola Impaktor Deep per l'uso con avvitatori a impulsi elettrici o ad aria compressa con attacco da 3/8″.
  • Design lungo per giunti bassi e aste filettate sporgenti.
  • La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni di utilizzo estreme.
  • Il profilo esagonale utilizzato consente una trasmissione di potenza elevata pur mantenendo precisione e protezione del profilo.
  • Con trovautensili Take it east con codifica a colori per dimensioneper una rapida e facile identificazione dell'attrezzo richiesto.

Vantaggi:

  • Chiavi a bussola lunghe attacco da 3/8″, per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
  • Per l'impiego con avvitatori a massa battente elettrici o ad aria compressa con attacco 3/8″
  • Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
  • Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

Fornitura:

  • 8790 B Impaktor Deep Set 1, 14 pieces
  • 14x 8790 B Impaktor Deep Socket with 3/8″ drive: 8x63 mm, 10x63 mm, 11x63 mm, 12x63 mm, 13x63 mm, 14x63 mm, 15x63 mm, 16x63 mm, 17x63 mm, 18x63 mm, 19x63 mm, 21x63 mm, 22x63 mm, 24x63 mm

Download & documenti

Prodotti correlati